{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS E SPM | |
norma | DIN 844 B | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | 0 / -0,03 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 45 mm | |
długość całkowita L | 121 mm | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 1 100 N/mm2 | 0,08 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 191637 25 | |
EAN / GTIN | 4045197838995 | |
Numer producenta | 191637 25 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy HSS-E-SPM HPC 25 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
743,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
944,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 004,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 102,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 156,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ ostrzy DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Materiał ostrza | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |