Frezy HSS-E-SPM HPC 16 mm

Nr art.: 191637 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E SPM
  • norma: DIN 844 B
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: 0 / -0,03
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 16 mm
    powłoka TiAlN
    Materiał ostrza HSS E SPM
    norma DIN 844 B
    typ N
    Tolerancja ⌀ nominalnej 0 / -0,03
    Liczba zębów Z 4
    Kąt linii śrubowej 38 stopni
    Właściwości kąta linii śrubowej nierówna
    Podziałka ostrzy nierówne
    kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
    szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,5×D przy obcinaniu
    chwyt DIN 1835 B z h6
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Strategia skrawania HPC
    długość ostrzy Lc 32 mm
    długość całkowita L 92 mm
    ⌀ chwytu Ds 16 mm
    Kąt sfazowania naroży 45 stopni
    posuw fz przy obcinaniu w stali < 1 100 N/mm2 0,066 mm
    pierścień barwny zielone
    Rodzaj produktu Głowice jeżowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 191637 16
    EAN / GTIN 4045197838964
    Numer producenta 191637 16

    Tabela zastosowań

    Stal < 750 N/mm²
    P
    74
    Stal < 900 N/mm²
    P
    64
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    42
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    32
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    26
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    21
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Bardzo mocno przewodzący substrat do obróbki materiałów stalowych i nierdzewnych.