{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 18 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
norma | DIN 844 B | |
profil freza | NR | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k12 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 32 mm | |
długość całkowita L | 92 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,5 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 192600 18 | |
EAN / GTIN | 4045197107053 | |
Numer producenta | 192600 18 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frezy zgrubne HSS-Co8 18 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
213,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
366,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
324,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
393,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
467,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt sfazowania naroży | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
profil freza | NR | NF | NR | NR | WR |
długość całkowita L | 92 | 92 | 92 | 92 | 123 |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | DIN 1835 B z h6 | DIN 1835 B z h6 | DIN 1835 B z h6 | DIN 1835 B z h6 |
Liczba zębów Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |