{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
norma | DIN 844 B | |
profil freza | NR | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k12 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 26 mm | |
długość całkowita L | 83 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,5 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,021 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 192600 12 | |
EAN / GTIN | 4045197106995 | |
Numer producenta | 192600 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Frezy zgrubne HSS-Co8 12 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
146,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
231,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
223,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
234,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
długość ostrzy Lc | 26 | 26 | 26 | 26 |
Kąt linii śrubowej | 30 | 25 | 25 | 25 |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,021 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
Liczba zębów Z | 4 | 3 | 3 | 3 |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | poziome, ukośne i pionowe | poziomy, ukośny i pionowy | poziomy, ukośny i pionowy |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |