Frezy zgrubne HSS-Co8, bez powłoki, ⌀ k12 DC: 16mm

Nr art.: 192600 16
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ k12 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS Co 8
  • norma: DIN 844 B
  • profil freza: NR
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: k12
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 16 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS Co 8
norma DIN 844 B
profil freza NR
Tolerancja ⌀ nominalnej k12
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
chwyt DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 32 mm
długość całkowita L 92 mm
⌀ chwytu Ds 16 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,5 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 0,025 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 192600 16
EAN / GTIN 4045197107039
Numer producenta 192600 16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
83
Stal < 500 N/mm²
P
30
Stal < 750 N/mm²
P
25
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
12
żeliwo szare (sferoidalne)
K
23
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z zaszlifowaną geometrią dzielącą wiór. Szerokie uzębienie umożliwia wielokrotne ostrzenie, bez zniekształcenia geometrii.
Do rozm. 20 z ostrzami czołowymi przystosowanymi do wcinania.