Frezy zgrubne HSS-PM, TiAlN, ⌀ js12 DC: 7mm

Nr art.: 192445 7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ js12 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS PM
  • norma: DIN 844 B
  • profil freza: NR
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: js12
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 7 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS PM
norma DIN 844 B
profil freza NR
Tolerancja ⌀ nominalnej js12
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 25 stopni
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
chwyt DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 16 mm
długość całkowita L 66 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,3 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 0,01 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 192445 7
EAN / GTIN 4045197106063
Numer producenta 192445 7

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
138
Stal < 500 N/mm²
P
83
Stal < 750 N/mm²
P
64
Stal < 900 N/mm²
P
64
Stal < 1100 N/mm²
P
37
Stal < 1400 N/mm²
P
32
Stal INOX < 900 N/mm²
M
23
Stal INOX > 900 N/mm²
M
18
żeliwo szare (sferoidalne)
K
55
CuZn
N
110
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z zaszlifowaną geometrią dzielącą wiór. Ostrza czołowe przystosowane do wcinania. Frezy uniwersalnedo frezowania obwodowego albo wcinania, z następującym potem posuwem bocznym.
spełniają bardzo wysokie wymagania w zakresie wydajności.

Zaleta:

W porównaniu z frezami wieloostrzowymi skuteczniejsze
odprowadzanie wiórów dzięki większym rowkom wiórowym
.