{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 14 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS PM | |
norma | DIN 844 B | |
profil freza | NR | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | js12 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 25 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 26 mm | |
długość całkowita L | 83 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,6 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 192445 14 | |
EAN / GTIN | 4045197106124 | |
Numer producenta | 192445 14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy zgrubne HSS-PM 14 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
347,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
442,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
358,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
440,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni |
pierścień barwny | bez | zielone | bez | bez |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
norma | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
Kąt linii śrubowej | 25 stopni | 30 stopni | 30 stopni | 50 stopni |
Tolerancja ⌀ nominalnej | js12 | ±0,12 | k12 | k10 |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |