{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 18 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS PM | |
norma | DIN 844 B | |
profil freza | NR | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | js12 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 25 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 32 mm | |
długość całkowita L | 92 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,6 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 192445 18 | |
EAN / GTIN | 4045197106155 | |
Numer producenta | 192445 18 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frezy zgrubne HSS-PM 18 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
479,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
713,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
636,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
502,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
638,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
długość ostrzy Lc | 32 | 63 | 32 | 32 | 32 |
Kąt linii śrubowej | 25 | 36 | 30 | 30 | 50 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | js12 | js14 | ±0,12 | k12 | k10 |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | poziomy, ukośny i pionowy | poziomy, ukośny i pionowy | poziomy, ukośny i pionowy | poziome, ukośne i pionowe |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
⌀ chwytu Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |