{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 7,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
norma | DIN 844 B | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k10 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 30-40 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 16 mm | |
długość całkowita L | 66 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 191500 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102867 | |
Numer producenta | 191500 7,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy trzpieniowe HSS-Co8 7,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
84,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
90,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
48,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 66 | 66 | 42 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
długość ostrzy Lc | 16 | 16 | 10 |
Kąt linii śrubowej | 30-40 | 30 | 30 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k10 | e8 | e8 |
typ | N | N | N |
⌀ chwytu Ds | 10 | 10 | 8 |