{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 15 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
norma | DIN 844 B | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k10 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 30-40 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 26 mm | |
długość całkowita L | 83 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,028 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 191500 15 | |
EAN / GTIN | 4045197102973 | |
Numer producenta | 191500 15 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frezy trzpieniowe HSS-Co8 15 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
189,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
189,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
218,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
239,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
195,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
377,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt sfazowania naroży | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
pierścień barwny | bez | bez | bez | żółty | bez | bez |
⌀ ostrzy DC | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kąt linii śrubowej | 30-40 | 30 | 30 | 42 | 30-40 | 25 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k10 | e8 | e8 | e8 | k10 | js12 |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziomy, ukośny i pionowy |
⌀ chwytu Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |