Frezy trzpieniowe HSS-Co8, bez powłoki, ⌀ k10 DC: 22mm

Nr art.: 191500 22
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
83 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ k10 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: k10
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 22 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS Co 8
Norma DIN 844 B
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej k10
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 30-40 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
chwyt DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 38 mm
długość całkowita L 104 mm
⌀ chwytu Ds 20 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 0,042 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 191500 22
EAN / GTIN 4045197103017
Numer producenta 191500 22
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
83
Stal < 500 N/mm²
P
30
Stal < 750 N/mm²
P
25
Stal < 900 N/mm²
P
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
23
CuZn
N
55
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Frezy wieloostrzowe. Zaszlifowane mimośrodowo.
Ostrza czołowe przystosowane do wcinania.