{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 9,5 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS PM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
chwyt | HB z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 11 mm | |
długość całkowita L | 48 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,018 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 191380 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102409 | |
Numer producenta | 191380 9,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frezy miniaturowe HSS-PM 9,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
142,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie
90,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | bez powłoki |
Kąt sfazowania naroży | 90 | 90 |
pierścień barwny | bez | bez |
długość całkowita L | 48 | 69 |
norma | Norma zakładowa | DIN 844 B |
typ | N | N |
⌀ chwytu Ds | 10 | 10 |