{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 2 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS PM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
chwyt | HB z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 4 mm | |
długość całkowita L | 35 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 191380 2 | |
EAN / GTIN | 4045197102218 | |
Numer producenta | 191380 2 |