Frezy miniaturowe HSS-PM 5,75 mm

Nr art.: 191380 5,75
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS PM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 5,75 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS PM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
chwyt HB z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 8 mm
długość całkowita L 39 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 0,008 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 191380 5,75
EAN / GTIN 4045197102324
Numer producenta 191380 5,75

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
138
Al > 10% Si:
N
110
Stal < 500 N/mm²
P
83
Stal < 750 N/mm²
P
64
Stal < 900 N/mm²
P
64
Stal < 1100 N/mm²
P
37
Stal < 1400 N/mm²
P
32
Stal INOX < 900 N/mm²
M
23
Stal INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
110
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ostrza czołowe przystosowane do wcinania.
Zaszlifowane mimośrodowo. Chwyt zbliżony do DIN 1835 B z tolerancją chwytu h6. Uniwersalna geometria ostrzy. Mocowane w uchwytach zaciskowych i uchwytach z tulejką zaciskową jako frezy do rowków wpustowych i frezy trzpieniowe.Wysoka wydajność skrawania, bardzo korzystna cena. Do frezowania rowków wpustowych.
spełniają bardzo wysokie wymagania w zakresie wydajności.

Wskazówka:

Oszczędność kosztów ostrzenia: korzystniej jest całkowicie zużyć frez miniaturowy i zastąpić go nowym, niż go ostrzyć.