Frezy miniaturowe HSS-Co8, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 5mm

Nr art.: 191360 5
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS Co 8
  • Norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 5 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS Co 8
Norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
chwyt HB z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 8 mm
długość całkowita L 39 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 0,008 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 191360 5
EAN / GTIN 4045197102096
Numer producenta 191360 5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
83
Stal < 500 N/mm²
P
30
Stal < 750 N/mm²
P
25
Stal < 900 N/mm²
P
25
CuZn
N
55
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ostrza czołowe przystosowane do wcinania.
Zaszlifowane mimośrodowo. Chwyt zbliżony do DIN 1835 B z tolerancją chwytu h6. Uniwersalna geometria ostrzy. Mocowane w uchwytach zaciskowych i uchwytach z tulejką zaciskową jako frezy do rowków wpustowych i frezy trzpieniowe.Wysoka wydajność skrawania, bardzo korzystna cena. Do frezowania rowków wpustowych.