{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 1,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
chwyt | HB z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 3 mm | |
długość całkowita L | 34 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,002 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 191360 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197101952 | |
Numer producenta | 191360 1,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Frezy miniaturowe HSS-Co8 1,5 mm
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
40,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
70,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki |
długość całkowita L | 34 | 51 |
norma | Norma zakładowa | DIN 844 B |
⌀ ostrzy DC | 1,5 | 1,5 |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,002 | 0,002 |
Liczba zębów Z | 3 | 3 |
⌀ chwytu Ds | 6 | 6 |