{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 2,8 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
chwyt | HB z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 5 mm | |
długość całkowita L | 36 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 191360 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197102003 | |
Numer producenta | 191360 2,8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Frezy miniaturowe HSS-Co8 2,8 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
40,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
92,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
104,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
135,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt sfazowania naroży | 90 | 90 | 90 | 90 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
⌀ ostrzy DC | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
długość ostrzy Lc | 5 | 5 | 8 | 8 |
Kąt linii śrubowej | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | e8 | e8 | e8 |
⌀ chwytu Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |