{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
norma | DIN 844 B | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 13 mm | |
długość całkowita L | 57 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 191200 5 | |
EAN / GTIN | 4045197100719 | |
Numer producenta | 191200 5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy trójostrzowe HSS-Co8 5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
69,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
85,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
95,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
121,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
61,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
74,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | TiAlN | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | TiAlN |
pierścień barwny | bez | bez | bez | żółty | bez | bez |
⌀ ostrzy DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
długość ostrzy Lc | 13 mm | 13 mm | 24 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
typ | N | N | N | W | N | N |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |