{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 24 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
norma | DIN 844 B | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 45 mm | |
długość całkowita L | 121 mm | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 191200 24 | |
EAN / GTIN | 4045197100917 | |
Numer producenta | 191200 24 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy trójostrzowe HSS-Co8 24 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
391,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
407,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
390,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | TiAlN | bez powłoki |
pierścień barwny | bez | bez | bez |
norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
⌀ ostrzy DC | 24 | 24 | 24 |
Kąt linii śrubowej | 30 | 30 | 30-40 |
typ | N | N | N |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,04 | 0,04 | 0,042 |