Frezy trójostrzowe, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 5mm

Nr art.: 191320 5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
188 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 5 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS Co 8
Norma DIN 844 B
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 42 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
chwyt DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 13 mm
długość całkowita L 57 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór 0,015 mm
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 191320 5
EAN / GTIN 4045197101679
Numer producenta 191320 5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
150
Al > 10% Si:
N
37
Stal < 500 N/mm²
P
28
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ostrza czołowe przystosowane do wcinania.
Zaszlifowane mimośrodowo.
  • obszerne, precyzyjnie szlifowane rowki wiórowe
  • bardzo precyzyjny szlif ostrzy - dzięki temu bardzo dobra jakość obrobionej powierzchni
  • specjalny kąt natarcia do aluminium.

Wskazówka:

Do frezowania rowków wpustowych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka