{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
norma | DIN 844 B | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 42 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 32 mm | |
długość całkowita L | 92 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór | 0,046 mm | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 191320 16 | |
EAN / GTIN | 4045197101778 | |
Numer producenta | 191320 16 |