Adapter do brzeszczotów, z gwintem, do brzeszczotów o ⌀: 40/50mm

Nr art.: 179907 40/50
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do brzeszczotów o ⌀ (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie chwytu z gwintem
chłodzenie wewnętrzne tak
L1 35 mm
długość całkowita Lges 36,8 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 24 mm
gwint uchwytu M M12
liczba otworów mocujących 3
Koło podziałowe otworów mocujących 17,5 mm
zestaw śrub mocujących 219985 (TX15;4,2 Nm)
Rodzaj produktu Trzpienie do mocowania frezów piłkowych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 179907 40/50
EAN / GTIN 4045197942067
Numer producenta 179907 40/50
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powłoka Ni dla lepszego zabezpieczenia przed ścieraniem.

Zastosowanie:

Wraz z piłami tarczowymi 179912. Do frezowania rowków i przecinania.

Wskazówka:

Uchwyty adapterów pił tarczowych z gwintem patrz część 3. katalogu. Produkt zatępujący nr 179905.