Adapter do brzeszczotów 63/80/100 mm

Nr art.: 179907 63/80/100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do brzeszczotów o ⌀ (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wykonanie chwytu z gwintem
    chłodzenie wewnętrzne tak
    L1 40 mm
    długość całkowita Lges 41,8 mm
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 32 mm
    gwint uchwytu M M16
    liczba otworów mocujących 4
    Koło podziałowe otworów mocujących 25,5 mm
    zestaw śrub mocujących 219985 (TX15;4,2 Nm)
    Rodzaj produktu Trzpienie do mocowania frezów piłkowych

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 179907 63/80/100
    EAN / GTIN 4045197942074
    Numer producenta 179907 63/80/100

    Opis

    Wykonanie:

    Powłoka Ni dla lepszego zabezpieczenia przed ścieraniem.

    Zastosowanie:

    Wraz z piłami tarczowymi 179912. Do frezowania rowków i przecinania.

    Wskazówka:

    Uchwyty adapterów pił tarczowych z gwintem patrz część 3. katalogu. Produkt zatępujący nr 179905.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka