Piły tarczowe z VHM DIN 1838 B zgrubne 40X0,4 mm

Nr art.: 179820 40X0,4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×grubość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 1838

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

40 mm
Grubość 0,4 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza VHM
norma DIN 1838
⌀ otworu 10 mm
Liczba zębów Z 50
chłodzenie wewnętrzne nie
Rodzaj produktu Piły tarczowe (tarcze)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 179820 40X0,4
EAN / GTIN 4045197246905

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
1200
Al > 10% Si:
N
700
Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
140
Stal < 900 N/mm²
P
140
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
110
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
90
żeliwo szare (sferoidalne)
K
125
CuZn
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
600
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Przodujący wyrób niemiecki z precyzyjnym uzębieniem
i bocznymi powierzchniami zaszlifowanymi zbieżnie
w kierunku osi z lustrzanym połyskiem.
W porównaniu z piłami tarczowymi z HSS możliwe jest
3-, 4-krotne zwiększenie prędkości skrawania.
DIN 1838 B - zęby zgrubne, łukowe, kształt B ze sfazowaniem. Do obróbki większych przekrojów i większych głębokości cięcia . Dzięki lepszemu kształtowaniu wióra i większej przestrzeni na wióry piły te są bardziej uniwersalne niż piły z zębami drobnymi.

Wskazówka:

  • należy zapewnić stabilne warunki pracy obrabiarki i zamocowanie obrabianego przedmiotu - w przeciwnym razie istnieje możliwość pęknięcia piły tarczowej
  • bicie obwodowe i boczne jest o wiele mniejsze niż określone w normie DIN 1840
  • wymiary specjalne po uzgodnieniu.