Piły tarczowe z VHM DIN 1838 B zgrubne 30X2,5 mm

Nr art.: 179820 30X2,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×grubość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 1838

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    30 mm
    Grubość 2,5 mm
    powłoka bez powłoki
    Materiał ostrza VHM
    norma DIN 1838
    ⌀ otworu 8 mm
    Liczba zębów Z 20
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Rodzaj produktu Piły tarczowe (tarcze)

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 179820 30X2,5
    EAN / GTIN 4045197246899

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    1200
    Al > 10% Si:
    N
    700
    Stal < 500 N/mm²
    P
    200
    Stal < 750 N/mm²
    P
    140
    Stal < 900 N/mm²
    P
    140
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    90
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    40
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    90
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    125
    CuZn
    N
    400
    Grafit, GFK, CFK
    N
    600
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Przodujący wyrób niemiecki z precyzyjnym uzębieniem
    i bocznymi powierzchniami zaszlifowanymi zbieżnie
    w kierunku osi z lustrzanym połyskiem.
    W porównaniu z piłami tarczowymi z HSS możliwe jest
    3-, 4-krotne zwiększenie prędkości skrawania.
    DIN 1838 B - zęby zgrubne, łukowe, kształt B ze sfazowaniem. Do obróbki większych przekrojów i większych głębokości cięcia . Dzięki lepszemu kształtowaniu wióra i większej przestrzeni na wióry piły te są bardziej uniwersalne niż piły z zębami drobnymi.

    Wskazówka:

    • należy zapewnić stabilne warunki pracy obrabiarki i zamocowanie obrabianego przedmiotu - w przeciwnym razie istnieje możliwość pęknięcia piły tarczowej
    • bicie obwodowe i boczne jest o wiele mniejsze niż określone w normie DIN 1840
    • wymiary specjalne po uzgodnieniu.