Piły tarczowe z VHM DIN 1838 B zgrubne 100X1 mm

Nr art.: 179820 100X1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×grubość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 1838

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    100 mm
    Grubość 1 mm
    powłoka bez powłoki
    Materiał ostrza VHM
    norma DIN 1838
    ⌀ otworu 22 mm
    Liczba zębów Z 64
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Rodzaj produktu Piły tarczowe (tarcze)

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 179820 100X1
    EAN / GTIN 4045197247315

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    1200
    Al > 10% Si:
    N
    700
    Stal < 500 N/mm²
    P
    200
    Stal < 750 N/mm²
    P
    140
    Stal < 900 N/mm²
    P
    140
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    90
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    40
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    90
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    125
    CuZn
    N
    400
    Grafit, GFK, CFK
    N
    600
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Przodujący wyrób niemiecki z precyzyjnym uzębieniem
    i bocznymi powierzchniami zaszlifowanymi zbieżnie
    w kierunku osi z lustrzanym połyskiem.
    W porównaniu z piłami tarczowymi z HSS możliwe jest
    3-, 4-krotne zwiększenie prędkości skrawania.
    DIN 1838 B - zęby zgrubne, łukowe, kształt B ze sfazowaniem. Do obróbki większych przekrojów i większych głębokości cięcia . Dzięki lepszemu kształtowaniu wióra i większej przestrzeni na wióry piły te są bardziej uniwersalne niż piły z zębami drobnymi.

    Wskazówka:

    • należy zapewnić stabilne warunki pracy obrabiarki i zamocowanie obrabianego przedmiotu - w przeciwnym razie istnieje możliwość pęknięcia piły tarczowej
    • bicie obwodowe i boczne jest o wiele mniejsze niż określone w normie DIN 1840
    • wymiary specjalne po uzgodnieniu.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka