{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 370 mm | |
Grubość | 3 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
⌀ otworu | 50 mm | |
Liczba zębów Z | 100 | |
podziałka t | 12 mm | |
Liczba otworów zabieraka | 4; 4 | |
⌀ otworu zabieraka | 15; 14 mm | |
Średnica podziałowa otworów zabieraka | 80; 85 mm | |
odpowiednie do pił produkowanych przez firmy | Kaltenbach | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
Numer artykułu | 177455 370X3/G | |
EAN / GTIN | 4067263212218 | |
Numer producenta | 177455 370X3/G |