{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 300 mm | |
Grubość | 2,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
⌀ otworu | 32 mm | |
Liczba zębów Z | 120 | |
podziałka t | 8 mm | |
Liczba otworów zabieraka | 2; 2; 4 | |
⌀ otworu zabieraka | 8; 11; 19 mm | |
Średnica podziałowa otworów zabieraka | 45; 63; 50 mm | |
odpowiednie do pił produkowanych przez firmy | Adige; Berg & Schmidt; Bewo; IBP; Thomas | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
Numer artykułu | 177455 300X2,5/K | |
EAN / GTIN | 4067263212164 | |
Numer producenta | 177455 300X2,5/K |