{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 275 mm | |
Grubość | 2 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
⌀ otworu | 40 mm | |
Liczba zębów Z | 110 | |
podziałka t | 8 mm | |
Liczba otworów zabieraka | 2; 4 | |
⌀ otworu zabieraka | 8; 12 mm | |
Średnica podziałowa otworów zabieraka | 55; 64 mm | |
odpowiednie do pił produkowanych przez firmy | Eisele | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
Numer artykułu | 177455 275X2 | |
EAN / GTIN | 4067263212140 | |
Numer producenta | 177455 275X2 |