{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 370 mm | |
Grubość | 3 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
⌀ otworu | 50 mm | |
Liczba zębów Z | 100 | |
podziałka t | 12 mm | |
Liczba otworów zabieraka | 4 | |
⌀ otworu zabieraka | 15 mm | |
Średnica podziałowa otworów zabieraka | 80 mm | |
odpowiednie do pił produkowanych przez firmy | Kaltenbach | |
nadaje się do materiału | metal | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
Numer artykułu | 177450 370X3/G | |
Numer producenta | 177450 370X3/G |