{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 275 mm | |
Grubość | 2,5 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
⌀ otworu | 40 mm | |
Liczba zębów Z | 110 | |
podziałka t | 8 mm | |
Liczba otworów zabieraka | 2; 4 | |
⌀ otworu zabieraka | 8; 12 mm | |
Średnica podziałowa otworów zabieraka | 55; 64 mm | |
odpowiednie do pił produkowanych przez firmy | Eisele; Trennjäger | |
nadaje się do materiału | metal | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
Numer artykułu | 177450 275X2,5 | |
Numer producenta | 177450 275X2,5 |