{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 275 mm | |
Grubość | 2,5 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
⌀ otworu | 40 mm | |
Liczba zębów Z | 110 | |
podziałka t | 8 mm | |
Liczba otworów zabieraka | 2; 4 | |
⌀ otworu zabieraka | 8; 12 mm | |
Średnica podziałowa otworów zabieraka | 55; 64 mm | |
odpowiednie do pił produkowanych przez firmy | Eisele; Trennjäger | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
Numer artykułu | 177400 275X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197245205 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Piły tarczowe zgrubne, ⌀×grubość: 275X2,5mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
707,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
427,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
417,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
odpowiednie do pił produkowanych przez firmy | Eisele; Trennjäger | Eisele; Trennjäger | Eisele |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS |
podziałka t | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) | Piły tarczowe (tarcze) | Piły tarczowe (tarcze) |
Liczba otworów zabieraka | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
Średnica podziałowa otworów zabieraka | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |