• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Piły tarczowe zgrubne 225X2 mm

Nr art.: 177400 225X2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×grubość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

225 mm
Grubość 2 mm
Materiał ostrza HSS
⌀ otworu 40 mm
Liczba zębów Z 90
podziałka t 8 mm
Liczba otworów zabieraka 2
⌀ otworu zabieraka 8 mm
Średnica podziałowa otworów zabieraka 55 mm
odpowiednie do pił produkowanych przez firmy 5
chłodzenie wewnętrzne nie
Rodzaj produktu Piły tarczowe (tarcze)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 177400 225X2
EAN / GTIN 4045197905369

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
800
Al > 10% Si:
N
600
Stal < 500 N/mm²
P
37
Stal < 750 N/mm²
P
22
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal < 1100 N/mm²
P
15
Stal INOX < 900 N/mm²
M
11
Stal INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
żeliwo szare (sferoidalne)
K
27
CuZn
N
400
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

niemiecki wyrób bardzo wysokiej jakości. Z dokładnym uzębieniem i precyzyjnie szlifowanymi powierzchniami bocznymi. Znaczne zwiększenie trwałości i ochrona przed tworzeniem się narostów dzięki azotowanej powierzchni.

Zastosowanie:

Do maszyn wolnoobrotowych (ok. 50 obr./min).
Podziałka zębów t: (kształt zębów)
4 mm (BW) - do kształtowników i rur o grubości ścianek 1,0 - 1,5 mm
5 / 6 mm (HZ) - do średnich kształtowników, rur i pełnego materiału o grubości ścianek 1,5 - 20 mm
7 / 8 mm (HZ) - do dużych kształtowników i pełnego materiału o grubości ścianek do ok. 50 mm
10 - 16 mm (HZ) - do bardzo dużych przekrojów i pełnego materiału powyżej 50 mm.

Wskazówka:

  • Przy stalach nierdzewnych (np. V2A) decydujące znaczenie ma właściwa prędkość skrawania i smarowanie (zob. informacje w Poradniku obróbki skrawaniem, nr 110020)
  • bicie boczne i odchyłki ruchu obrotowego są o wiele mniejsze, częściowo nawet do 50% od wymagań normy DIN 1840.