{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość L | 450 mm | |
liczba zębów na cal | 4 | |
Materiał ostrza | bimetal | |
uzębienie | normalna | |
szerokość | 38 mm | |
Grubość | 2 mm | |
⌀ otworu mocującego | 8,5 mm | |
Rodzaj produktu | Brzeszczot piły maszynowej |
Numer artykułu | 171250 450/4 | |
EAN / GTIN | 7311518114121 | |
Numer producenta | 3809-450-38-2.00-4-KA |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Brzeszczoty do pił mech. do Kasto, bimetal, dł. L / liczba zębów na cal: 450/4
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
od
1
szt.
222,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
185,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
od
1
szt.
107,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
89,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
od
1
szt.
80,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
67,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość | 38 mm | 32 mm | 38 mm |
długość L | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Materiał ostrza | bimetal | HSS | HSS |
Grubość | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
liczba zębów na cal | 4 | 4 | 4 |
uzębienie | normalna | normalna | normalna |
Rodzaj produktu | Brzeszczot piły maszynowej | Brzeszczot piły maszynowej | Brzeszczot piły maszynowej |