{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość L | 450 mm | |
liczba zębów na cal | 6 | |
Materiał ostrza | bimetal | |
uzębienie | normalna | |
szerokość | 38 mm | |
Grubość | 2 mm | |
⌀ otworu mocującego | 8,5 mm | |
Rodzaj produktu | Brzeszczot piły maszynowej |
Numer artykułu | 171250 450/6 | |
EAN / GTIN | 7311518114145 | |
Numer producenta | 3809-450-38-2.00-6-KA |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brzeszczoty do pił mech. do Kasto 450/6
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
od
1
szt.
222,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
185,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie
od
1
szt.
106,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
89,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
od
1
szt.
80,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
67,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość | 38 mm | 32 mm | 38 mm |
Materiał ostrza | bimetal | HSS | HSS |
⌀ otworu mocującego | 8,5 mm | 10,5 mm | 8,5 mm |
Grubość | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
liczba zębów na cal | 6 | 6 | 6 |
uzębienie | normalna | normalna | normalna |
Rodzaj produktu | Brzeszczot piły maszynowej | Brzeszczot piły maszynowej | Brzeszczot piły maszynowej |