{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość L | 700 mm | |
liczba zębów na cal | 4 | |
Materiał ostrza | bimetal | |
uzębienie | normalna | |
szerokość | 50 mm | |
Grubość | 2,5 mm | |
⌀ otworu mocującego | 10,5 mm | |
Rodzaj produktu | Brzeszczot piły maszynowej |
Numer artykułu | 171250 700/4 | |
EAN / GTIN | 7311518114718 | |
Numer producenta | 3809-700-50-2.50-4-KA |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brzeszczoty do pił mech. do Kasto 700/4
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
od
1
szt.
588,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
490,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
od
1
szt.
181,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
151,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość | 50 mm | 50 mm |
Materiał ostrza | bimetal | HSS |
⌀ otworu mocującego | 10,5 mm | 10,5 mm |
Grubość | 2,5 mm | 2,5 mm |
liczba zębów na cal | 4 | 4 |
uzębienie | normalna | normalna |
Rodzaj produktu | Brzeszczot piły maszynowej | Brzeszczot piły maszynowej |