{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość L | 300 mm | |
liczba zębów na cal | 14 | |
Materiał ostrza | bimetal | |
uzębienie | normalna | |
szerokość | 25 mm | |
Grubość | 1,25 mm | |
⌀ otworu mocującego | 8,5 mm | |
Rodzaj produktu | Brzeszczot piły maszynowej |
Numer artykułu | 171100 300/14 | |
EAN / GTIN | 7311518113728 | |
Numer producenta | 3809-300-25-1.25-14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Brzeszczoty do pił mech., bimetal, dł. L / liczba zębów na cal: 300/14
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
od
1
szt.
71,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
59,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
49,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
41,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość | 25 mm | 25 mm |
długość L | 300 mm | 300 mm |
Materiał ostrza | bimetal | HSS |
⌀ otworu mocującego | 8,5 mm | 8,5 mm |
liczba zębów na cal | 14 | 14 |
uzębienie | normalna | normalna |
Rodzaj produktu | Brzeszczot piły maszynowej | Brzeszczot piły maszynowej |