Brzeszczoty do pił mech. 500/6

Nr art.: 171100 500/6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    263,27  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    219,38  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. L / liczba zębów na cal Cena jednostkowa z VAT
  • uzębienie: normalna

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość L 500 mm
liczba zębów na cal 6
Materiał ostrza bimetal
uzębienie normalna
szerokość 38 mm
Grubość 2 mm
⌀ otworu mocującego 10,5 mm
Rodzaj produktu Brzeszczot piły maszynowej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 171100 500/6
EAN / GTIN 7311518114268
Numer producenta 3809-500-38-2.00-6

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
CuZn
N
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

BAHCO Bimetall − listwa zębowa ze stali szybkotnącej, z giętkim brzeszczotem ze stali specjalnej, jest spawana próżniowo wiązką elektronów. Dzięki temu brzeszczoty uzyskują − przy najwyższej możliwej twardości zębów − bardzo wysoką elastyczność i są bardzo odporne na złamania, nawet przy dużych posuwach.