{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość L | 350 mm | |
liczba zębów na cal | 14 | |
Materiał ostrza | bimetal | |
uzębienie | normalna | |
szerokość | 25 mm | |
Grubość | 1,25 mm | |
⌀ otworu mocującego | 8,5 mm | |
Rodzaj produktu | Brzeszczot piły maszynowej |
Numer artykułu | 171100 350/14 | |
EAN / GTIN | 7311518113766 | |
Numer producenta | 3809-350-25-1.25-14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brzeszczoty do pił mech. 350/14
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
od
1
szt.
81,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
68,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
63,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
52,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość | 25 mm | 32 mm |
długość L | 350 mm | 350 mm |
Materiał ostrza | bimetal | HSS |
⌀ otworu mocującego | 8,5 mm | 8,5 mm |
Grubość | 1,25 mm | 1,6 mm |
liczba zębów na cal | 14 | 14 |
uzębienie | normalna | normalna |