• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wysokowydajny rozwiertak GARANT Master Alu z VHM Otwór nieprzelotowy HPC 9,5 mm

Nr art.: 164405 9,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Tolerancja: konfigurowalny
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: W
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy 25 bar

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 9,5 mm
powłoka DLC
Tolerancja konfigurowalny
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ W
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
chwyt DIN 6535 HA z h6
Strategia skrawania HPC
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworach nieprzelotowych
zakres ⌀ 9,201 mm - 9,700 mm
długość ostrzy Lc 12 mm
Długość wysięgu L1 80 mm
długość całkowita L 120 mm
Liczba ostrzy Z 6
⌀ chwytu Ds 10 mm
Posuw f w odlewie aluminiowym 1,5 mm/obr.
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ 0,1 mm
pierścień barwny żółty
Seria Master Alu
Rodzaj produktu Phillips-BIT

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 164405 9,5
EAN / GTIN 4062406283988
Numer producenta 164405 9,5

Tabela zastosowań

Al
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
250
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Specjalne rozwiertaki HPC najnowszej generacji do obróbki aluminium, z ulepszoną geometrią ostrza i udoskonalonym substratem z węglików spiekanych.
Bardzo krótkie ostrza w celu zwiększenia parametrów skrawania. Zoptymalizowana strategia chłodzenia poprzez promieniowo rozmieszczone wyloty chłodziwa z bezpośrednim ukierunkowaniem do krawędzi ostrza.

Do stosowania w obrabiarkach NC z ⌀ chwytu wyrażoną w liczbie parzystej, do standardowych uchwytów, zwłaszcza uchwytów zaciskowych hydraulicznych lub uchwytów precyzyjnych.
Wysoka dokładność ruchu obrotowego i niezawodność procesu dzięki zmiennej podziałce ostrzy i specjalnie opracowanej szerokości zaokrąglonej łysinki.
Wersja z powłoką DLC sp2.
Charakterystyka tolerancji:
Możliwość konfiguracji: rozwiertaki szlifowane na tolerancję wg zamówienia.
H7: wersja wg DIN1420 dla tolerancji otworów H7.

Zastosowanie:

Specjalne wykonanie do otworów nieprzelotowych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Alu" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka