Frezy z VHM GARANT Master Alu HPC, DLC, ⌀ DC: 2mm

Nr art.: 202512 2
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

52 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Alu
⌀ ostrzy DC 2 mm
powłoka DLC
Materiał ostrza VHM
Norma DIN 6527
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej h6
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 38 stopni
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,25×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 6 mm
wysięg L1 z szyjką 13 mm
⌀ szyjki D1 1,8 mm
długość całkowita L 57 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór 0,03 mm
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,04 mm
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 202512 2
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406238506
Kopiuj
Numer producenta 202512 2
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
550
aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
500
Al > 10% Si:
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
450
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
200
PE-HD
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
160
PA 66
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
200
PEEK
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
150
PF 31
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
130
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
180
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
160
PA 66 GF30
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
150
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
130
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
160
Honeycomb Sandwich
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
300
Cu
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
160
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
200
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
minimalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 
przyłącze
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo ostre krawędzie skrawające.
Wymiary zbliżone do DIN6527.
Do obróbki zgrubnej i wykańczającej. W pełnym materiale do 2×D, spokojna praca przy bardzo dużych prędkościach posuwu.
Z powłoką DLC sp2 najnowszej generacji.

Wskazówka:

Produkt następczy do nr 202515.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Alu" Zobacz wszystkie

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka