{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 10 mm | |
powłoka | DLC | |
Tolerancja | konfigurowalny | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | W | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Strategia skrawania | HPC | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworach nieprzelotowych | |
zakres ⌀ | 9,701 mm - 10,200 mm | |
długość ostrzy Lc | 12 mm | |
Długość wysięgu L1 | 80 mm | |
długość całkowita L | 120 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
Posuw f w odlewie aluminiowym | 1,8 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,1 mm | |
pierścień barwny | żółty | |
Seria | Master Alu | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 164405 10 | |
EAN / GTIN | 4062406283995 | |
Numer producenta | 164405 10 |