{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 5,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Tolerancja | H7 | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 212 B | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 26 mm | |
Długość wysięgu L1 | 56 mm | |
długość całkowita L | 93 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
⌀ chwytu Ds | 5,6 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,1 mm | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 163000 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197252906 | |
Numer producenta | 163000 5,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Rozwiertaki maszynowe H7, bez powłoki, ⌀ nom. DC: 5,5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
225,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
100,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
271,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
428,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 68 mm |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
⌀ nom. DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
norma | DIN 212 B | Norma zakładowa | Norma zakładowa | DIN 208 B |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | DIN 1835 A z h6 | DIN 1835 A z h6 | stożek Morse’a |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm |