{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 2,3 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Tolerancja | H7 | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 212 B | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 12 mm | |
Długość wysięgu L1 | 24 mm | |
długość całkowita L | 53 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
⌀ chwytu Ds | 2,2 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,15 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,05 mm - 0,1 mm | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 163000 2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197252623 | |
Numer producenta | 163000 2,3 |