{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 11 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Tolerancja | H7 | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 212 B | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 41 mm | |
Długość wysięgu L1 | 101 mm | |
długość całkowita L | 142 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,25 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 163000 11 | |
EAN / GTIN | 4045197253187 | |
Numer producenta | 163000 11 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rozwiertaki maszynowe H7 11 mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
399,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
194,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
395,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
638,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
271,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
458,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Długość wysięgu L1 | 101 | 101 | 101 | 98 | 108 | 108 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | TiN | bez powłoki | bez powłoki |
pierścień barwny | bez | zielone | bez | bez | bez | bez |
długość całkowita L | 142 | 142 | 142 | 142 | 175 | 175 |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | DIN 1835 A z h6 | DIN 1835 A z h6 | chwyt walcowy z h9 | stożek Morse’a | stożek Morse’a |
długość ostrzy Lc | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |