{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
do otworów o ⌀ | 9,5 mm | |
Zaprogramowany wymiar e | 12 mm | |
Długość wysięgu L1 | 53 mm | |
Długość całkowita L | 115 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
do korpusów | 5 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 156770 9,5 | |
EAN / GTIN | 4067263964827 | |
Numer producenta | 156770 9,5 |