{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
do otworów o ⌀ | 18 mm | |
Zaprogramowany wymiar e | 12 mm | |
Długość wysięgu L1 | 80 mm | |
Długość całkowita L | 125 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
do korpusów | 5 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 156770 18 | |
EAN / GTIN | 4067263965008 | |
Numer producenta | 156770 18 |