• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Korpus podstawy uniwersalnego narzędzia do usuwania zadziorów, do otworów o ⌀: 3mm

Nr art.: 156770 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do otworów o ⌀ (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00800105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0080 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h7
Średnica trzonka 8 mm
Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO 8 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru 7,99 mm
Średnica początkowa 3 mm
Średnica korpusu 2,9 mm
Całkowita liczba ostrzy 1
Kątownik, 1. stopień 0 stopni
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 29 mm
Długość całkowita 85 mm
Masa 35 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Pogłębianie płaskie
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Pogłębiacz skrawający w ruchu powrotnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 156770 3
EAN / GTIN 4067263783596
Numer producenta 156770 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do usuwania zadziorów z przodu i z tyłu w otworach w jednym kroku. Łatwa obsługa na wszystkich maszynach i szybsza wymiana noży do usuwania zadziorów. Narzędzie do usuwania zadziorów składa się z korpusu, noża do usuwania zadziorów i śruby mocującej.

Zastosowanie:

Nadaje się do wiertarek stołowych, stojakowych i kolumnowych, frezarek konwencjonalnych i centrów obróbczych CNC. Zwracać uwagę na stabilne zamocowanie. Nie nadaje się do maszyn ręcznych.

Wskazówka:

Noże nie wchodzą do zakresu dostawy. Pasujące noże nr 156775 należy zamawiać oddzielnie. Śruba mocująca w zakresie dostawy. Zamienne śruby mocujące dostępne pod nr. 156780.