{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 10,4 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 75 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | Norma zakładowa | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 2,5 mm | |
długość całkowita L | 51 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,12 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150425 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197087171 | |
Numer producenta | 150425 10,4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pogłębiacze stożkowe 75° 10,4 mm
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
92,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie
73,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
163 sztuk w magazynie
53,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
207,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
260,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie
79,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez | bez | niebieskie |
długość całkowita L | 51 | 50 | 50 | 107 | 157 | 50 |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
norma | Norma zakładowa | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma zakładowa | Norma zakładowa | DIN 335 C |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 |
tolerancje chwytu | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |