Pogłębiacze stożkowe 75°, bez powłoki, ⌀ zewn. Dc: 8mm

Nr art.: 150425 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 75
  • Materiał ostrza: HSS
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • norma: Norma zakładowa
  • chwyt: chwyt walcowy z h9

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 8 mm
powłoka bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 75 stopni
Materiał ostrza HSS
Liczba ostrzy Z 3
norma Norma zakładowa
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 2 mm
długość całkowita L 50 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw f w stali < 500 N/mm2 0,09 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 150425 8
EAN / GTIN 4045197959515
Numer producenta 150425 8

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
33
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
27
Stal < 900 N/mm²
P
27
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału. Stożek oraz obwód pogłębiacza są zaszlifowane i skrawają bardzo precyzyjnie. Dzięki temu, głębokie pogłębianie odbywa się łatwoi bezwibracyjnie, jak przy usuwaniu zadziorów albo pogłębianiu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Pogłębiacze stożkowe 75°, bez powłoki, ⌀ zewn. D<sub>c</sub>: 8mm

Pogłębiacze stożkowe 75°, bez powłoki, ⌀ zewn. Dc: 8mm

na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
77,45  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
72,49  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
60,57  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
836,63  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
⌀ zewnętrzna 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
powłoka bez powłoki bez powłoki bez powłoki bez powłoki
długość całkowita L 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
chwyt chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9
Materiał ostrza HSS HSS E HSS VHM
⌀ chwytu Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka